タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
支柱誘引クリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
28529404
品番
GCP-09N
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
支柱への固定に。ワンタッチで作業効率アップ。
材質
ポリプロピレン・スチール
色
グリーン
サイズ
大
質量(g)
約70(10個合計の値)
適用支柱径(mm)
約Φ11〜20
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約4.5×1×6