タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋・ラッピング用品
タイヨーマーク(中川製袋化工)の レジ袋
弁当用レジ袋 タイヨーマークNNパック弁当(厚み15ミクロン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
28529419
品番
S088085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの一般的な厚みの弁当袋です。
サイズ
小
高さ(mm)
350
仕上幅(mm)
220
マチ(mm)
130
入数
2000枚(100枚外袋入り)
用途
弁当用
色
乳白
種類
レジ袋
RoHS指令(10物質対応)
対応