弁当用レジ袋 タイヨーマークNNパック弁当(厚み15ミクロン)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 28529428 品番 S088080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの一般的な厚みの弁当袋です。

サイズ 高さ(mm)400 仕上幅(mm)250 マチ(mm)200 入数1000枚(100枚外袋入り) 用途弁当用 乳白 種類レジ袋 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする