タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの プランター
ベジ菜園フレーム レイズドベッド 木製フレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28529438
品番
VGT-RB02
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
地面の上に置き、土を入れるだけで高さを出せるレイズドベッドが作れます。
用途
家庭菜園、ガーデニングなど、使い方自由自在。
付属品
六角レンチ
材質
本体:天然木、金具:アルミニウム
質量(kg)
約10
容量(L)
土:約200(目安値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約110×70×34
高さ(cm)
34
組立時間
1人で約20分未満