ベジタブ レイズドベッド ロックガーデンフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)土:(約92cm×92cm)約160、(約137cm×92cm)約250、(約183cm×92cm)約350、(約137cm×137cm)約400(それぞれ目安値) 注文コード28529447 品番VGT-VT01
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

野菜や植物の底上げにはもちろん、ロックガーデンやドライガーデン、リゾートスタイルやカルフォルニアスタイルのお庭にも合わせることができます。

用途家庭菜園、ガーデニング、多肉植物、サボテン、アガベ、ヤシ、ソテツなど、使い方自由自在。 付属品プラスドライバー 材質スチール、塗料:ポリエステル樹脂 質量(kg)約10 容量(L)土:(約92cm×92cm)約160、(約137cm×92cm)約250、(約183cm×92cm)約350、(約137cm×137cm)約400(それぞれ目安値) 使用工具ニッパー(お客様手配必要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約183×92×29 高さ(cm)29 組立時間2人以上で20〜40分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする