タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの プランター
ベジタブ レイズドベッド ロックガーデンフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
土:(約92cm×92cm)約240、(約137cm×92cm)約390、(約183cm×92cm)約540、(約137cm×137cm)約620(それぞれ目安値)
注文コード
28529456
品番
VGT-VT02
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
野菜や植物の底上げにはもちろん、ロックガーデンやドライガーデン、リゾートスタイルやカルフォルニアスタイルのお庭にも合わせることができます。
用途
家庭菜園、ガーデニング、多肉植物、サボテン、アガベ、ヤシ、ソテツなど、使い方自由自在。
付属品
プラスドライバー
材質
スチール、塗料:ポリエステル樹脂
質量(kg)
約14
容量(L)
土:(約92cm×92cm)約240、(約137cm×92cm)約390、(約183cm×92cm)約540、(約137cm×137cm)約620(それぞれ目安値)
使用工具
ニッパー(お客様手配必要)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約183×92×45
高さ(cm)
45
組立時間
2人以上で20〜40分