タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋・ラッピング用品
タイヨーマーク(中川製袋化工)の レジ袋
弁当用レジ袋 タイヨーマークNNエコパック弁当(厚み12ミクロン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
28529464
品番
S126527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの厚みをより薄くした経済的な弁当袋です。
種類
レジ袋
厚さ(mm)
0.012
サイズ
特大
色
乳白
用途
弁当用
幅(mm)
330
高さ(mm)
400
マチ(mm)
170
入数
1000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応