タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
スモールアーチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28529465
品番
VGT-AR01
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
背丈が低いので、つる性植物の誘引だけでなく野菜などを這わせて楽しむことができます。
用途
小さいアーチなので、どのような植物を這わせても誘因が手軽です。つる性植物やつる性野菜を這わせるとカワイイスモールガーデンに。「ベジタブ」と組み合わせることもできます。
材質
スチール、塗料:ポリエステル樹脂
質量(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約131×40×164.5
高さ(cm)
140
組立時間
1人で20〜40分
地上高さ(cm)
約145
間口(cm)
約幅112×高さ135