タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋・ラッピング用品
タイヨーマーク(中川製袋化工)の レジ袋
弁当用レジ袋 タイヨーマークランチバック(厚み15ミクロン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
28529489
品番
S126753
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの一般的な弁当袋ですが、裏面に弁当が傾きにくい逆ハの字シール加工がされています。
種類
レジ袋
サイズ
大
色
ベージュ半透明
用途
弁当用
幅(mm)
250
高さ(mm)
400
マチ(mm)
200
入数
1000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応