画像準備中

弁当用レジ袋 タイヨーマークランチバック(厚み15ミクロン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 28529498 品番 S126755
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの一般的な弁当袋ですが、裏面に弁当が傾きにくい逆ハの字シール加工がされています。

種類レジ袋 サイズ特大 ベージュ半透明 用途弁当用 幅(mm)330 高さ(mm)400 マチ(mm)170 入数1000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする