C15-1624-02 力学台車用センサ固定板(F-2用) ナリカ 28529544

 

C15-1624-02 力学台車用センサ固定板(F-2用) ナリカ 28529544
C15-1624-02 力学台車用センサ固定板(F-2用) ナリカ 28529544

力学台車用センサ固定板(F-2用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード28529544品番C15-1624-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。

セット内容センサ固定板1個、固定用ねじナット1組長さ(mm)65ねじ径(inch)1/4
注意
※C15-1624力学台車F-2型は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする