※ファン別売り

AS-933 エアレインフォーシーズンスーツ makku 28529569 AS-933 エアレインフォーシーズンスーツ makku 28529569 AS-933 エアレインフォーシーズンスーツ makku 28529569 AS-933 エアレインフォーシーズンスーツ makku 28529569 AS-933 エアレインフォーシーズンスーツ makku 28529569 AS-933 エアレインフォーシーズンスーツ makku 28529569

エアレインフォーシーズンスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28529569 品番AS-933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

空調ファンが使えてムレを逃がす!ストレッチ生地のレインウェア上下セット。
耐水圧 10000mmH2O
対応ファンサイズ:内径90mm 厚み40mm以下
ファン取付部分はベルトのように取外しが可能、オールシーズン着用可能。
ロールアップフード
背面に反射糸を使用
胸ポケット
パンツの裾は長靴対応のカバー付き

用途作業現場、ワーク、アウトドア、レジャー ブラック サイズ6L 耐水圧(mmH2O)10000
注意
※ファンセットが濡れたまま使用すると故障の原因となる場合があります。ファンセットが濡れた場合は、よく乾かしてからご使用ください。
※洗濯時には必ず電気部品(ファン、ケーブル、バッテリー等)を全て取り外し、レインウェアだけを洗ってください。
※汚れは中性洗剤を使用し手洗いしてください。
※洗濯機は絶対に使用しないでください。製品を傷めるだけでなく洗濯機の故障の原因にもなります。
※ドライクリーニングは絶対にしないでください。
※乾燥は日光を避け必ず陰干しにしてください。
※乾燥機は絶対に使用しないでください。乾き次第取り入れ冷暗所に収納し上に何も乗せないでください。
※はっ水が低下すると生地表面に水が浸みる場合がありますが、裏面には防水加工を施しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする