タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋・ラッピング用品
タイヨーマーク(中川製袋化工)の レジ袋
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ ビール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
28529604
品番
S019431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのビール用レジ袋です。
種類
レジ袋
厚さ(mm)
0.028
サイズ
3本用
用途
瓶用レジ袋
幅(mm)
135
高さ(mm)
455
マチ(mm)
110
入数
2000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応