タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋・ラッピング用品
タイヨーマーク(中川製袋化工)の レジ袋
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ 酒(厚み30ミクロン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
28529647
品番
S200065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのレジ袋です。
用途
瓶用レジ袋
1升箱用
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.03
サイズ
1升箱用
高さ(mm)
650
種類
レジ袋
マチ(mm)
120
入数
1000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応