タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋・ラッピング用品
タイヨーマーク(中川製袋化工)の レジ袋
レジ袋 タイヨーマークニューカラーパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
色
ブルー
サイズ
LX
注文コード
28529744
品番
H040161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。シャカシャカタイプのレジ袋で着色袋で小分けに便利です。
種類
レジ袋
サイズ
LX
色
ブルー
用途
買い物用レジ袋
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.023
高さ(mm)
570
入数(枚)
1000
マチ(mm)
150
入数
1000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応