makku
makkuの レインウェア・ヤッケ
makkuの レインウェア
makkuの トップス レインウェア
エラスティコニットレインジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28529754
品番
AS-830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
極伸び。走れるレインウエア
ニットストレッチ生地
YKK撥水ファスナー使用
保冷ポケット
フード、裾調節コード付き
ロールアップフード
ベンチレーションポケット
袖口調節テープ
反射プリント付き
用途
作業現場、農作業、アウトドア、レジャー
色
ブラック
サイズ
M
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m
2
)
10000
注意
※汚れは中性洗剤を使用し手洗いしてください。
※洗濯機は絶対に使用しないでください。製品を傷めるだけでなく洗濯機の故障の原因にもなります。
※ドライクリーニングは絶対にしないでください。
※乾燥は日光を避け必ず陰干しにしてください。
※乾燥機は絶対に使用しないでください。乾き次第取り入れ冷暗所に収納し上に何も乗せないでください。
※はっ水が低下すると生地表面に水が浸みる場合がありますが、裏面には防水加工を施しています。