画像準備中

レジ袋 タイヨーマークニューカラーパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) オレンジ サイズLL 注文コード28529884 品番H040175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズ・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。シャカシャカタイプのレジ袋で着色袋で小分けに便利です。

種類レジ袋 サイズLL オレンジ 用途買い物用レジ袋 幅(mm)300 厚さ(mm)0.02 高さ(mm)530 入数(枚)1000 マチ(mm)150 入数1000枚(100枚外袋入り) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする