タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋・ラッピング用品
タイヨーマーク(中川製袋化工)の レジ袋
レジ袋 タイヨーマークUパック(厚み13ミクロン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000枚)
注文コード
28529963
品番
S000369
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで簡易包装に向いており包んで使うタイプの袋です。
サイズ
4K用(中)
寸法(mm)
380×500
用途
買い物用レジ袋
色
乳白
種類
レジ袋
入数(枚)
4000
入数
4000枚(200枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応