タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 規格袋
タイヨーマークPP規格袋(厚み25ミクロン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000枚)
注文コード
28530304
品番
S120181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
適合規格
食品衛生法適合
用途
包装用
サイズ
NO12
入数(枚)
5000(100枚外袋入り、1000枚クラフト包装)
RoHS指令(10物質対応)
対応