タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ラップ・消耗品・食品包材
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリ袋・ジッパー付き袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 食品用ポリ袋・OPP
タイヨーマークフルーツバック(厚み60ミクロン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
28530645
品番
S126799
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
厚さ(mm)
0.06
サイズ
NO.2
用途
食品用、保存用
入数(枚)
1000枚
寸法(幅W×長さL)(mm)
260×300(取手部含む)/220(取手部含まず)
マチ(mm)
70
入数
1000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応