ATニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズM 注文コード28530655 品番52378
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

フィット感抜群の使いやすい手袋
食品衛生法 適合・防汚・防水
材質:NBR。セット内容:100枚入り

用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。 材質NBR ブルー サイズM 入数(枚)100 適合規格食品衛生法 機能防汚・防水 全長(cm)24以上 手の平幅(cm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする