シールドエアージャパン
シールドエアージャパンの ヒーティングガン・シュリンク用品
シールドエアージャパンの シュリンクフィルム
半折シュリンクフィルム
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
28530846
品番
CT305 18μ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅(mm)
300
長さ(m)
500
厚さ(μm)
18
材質
ポリエチレン
形状
半折
色
透明
比重
0.91〜0.94
融点(℃)
100〜140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300