Wild Wolf
Wild Wolfの 安全長靴・長靴
Wild Wolfの 先芯入り長靴
安全長靴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28530908
品番
RMT-70315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
樹脂製先芯入りの軽量安全長靴です。履き口カバーには反射テープが付いています。
用途
普通作業、軽作業
色
ネービー
サイズ
M
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
軽量合成ゴム
機能
軽量、速乾吸汗
材質(先芯)
プラスチック樹脂
靴タイプ
長靴