※着用例

- 牛本革手袋 面ファスナー モノタロウ 28533620 - 牛本革手袋 面ファスナー モノタロウ 28533620 - 牛本革手袋 面ファスナー モノタロウ 28533620 - 牛本革手袋 面ファスナー モノタロウ 28533620

牛本革手袋 面ファスナー

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28533620 品番 -
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

牛本革を使い柔軟性に優れていますので使用感抜群です。
摩耗性にも強いので長く使用いただけます。
手の平部から人差し指に掛けてアテ付きなので、耐久性も抜群です。
手首に面ファスナーを使用していますのでフィット性にも優れています。

用途機械作業、溶接作業、荷役作業など 材質牛本革(表革) ホワイト サイズLL 入数(双)1 加工その他 全長(cm)24 中指長(cm)9 色(手首部)イエロー アテ有無アテ付 袖口仕様袖なし 販売区分業務用
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。※体質などにより、着用時肌に異常(かゆみ、かぶれなど)を起こす場合があります。異常を感じた場合は、使用を中止してください。※素材の特性上、雨や水、汗、摩擦などにより色落ちや色移り、革が硬化する場合がありますので、ご注意ください。※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透します。このような薬品、油類、溶剤には使用しないでください。※油類のついた手での使用、または油類や水のついた物を持つのは、おさけください。※熱い物には触れないでください。やけどをする場合がありますので、ご注意ください。※人体に有害な物を扱う作業には使用しないでください。※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。※耐電性、または電気に対して絶縁性はありませんので、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。※ハードな作業では縫製部分にほつれが生じる場合がありますので、ご注意ください。※ベンジン類、塩素系漂白剤の使用は、おさけください。※素材や商品の特性上、洗濯はおさけください。汚れた際は、濡らした布などで汚れを拭きとり、日陰で吊り干ししてください。※アイロン掛けは、おさけください。※高温を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28533604
2025-11-05
用途:
鉄骨の組み立てやボルト入れに使っています。
アユミ興産株式会社 様 (建設業・工事業)

Мサイズで頼んだのですが、少し大きめに感じました。柔らかさ等には問題なく、サイズ感だけが気になりました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-01-17
用途:
機械加工
有限会社KDN industry 様 (製造業)

厚みも程よく使いやすかったです。
値段が安くなれば最高です。

2024-07-19
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

前回の商品に比べ指部分が大きくなりフィット感が失われ非常に残念です。強度ありつつ指先の感覚が使えるのがよかったが、これだけ指がブカブカになると使用で伸びてきた際、さらに使いにくくなる。前のは多少商品差でキツくともすぐに伸びて使いやすかったので残念です。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする