G9 グリーンベルト アイクライス 28533726 G9 グリーンベルト アイクライス 28533726 G9 グリーンベルト アイクライス 28533726 G9 グリーンベルト アイクライス 28533726 G9 グリーンベルト アイクライス 28533726 G9 グリーンベルト アイクライス 28533726

グリーンベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)50 注文コード28533726 品番G9
参考基準価格(税別)¥3,415 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は幅・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!!
これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。
このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか?
巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・
そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。
時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。
また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。
SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。

適合一斗缶用 長さ(mm)4200 幅(mm)50 ベルト色グリーン 積載可能寸法(mm)外周:3800〜4000
取扱説明書:(0.46MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする