G10 グリーンベルト アイクライス 28533735

 

G10 グリーンベルト アイクライス 28533735
G10 グリーンベルト アイクライス 28533735
G10 グリーンベルト アイクライス 28533735
G10 グリーンベルト アイクライス 28533735
G10 グリーンベルト アイクライス 28533735
G10 グリーンベルト アイクライス 28533735

グリーンベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード28533735品番G10
参考基準価格(税別)¥3,495販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!!
これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。
このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか?
巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・
そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。
時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。
また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。
SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。

適合一斗缶用長さ(mm)4700幅(mm)50ベルト色グリーン積載可能寸法(mm)外周:4300~4500
取扱説明書:(0.46MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする