goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の はんだ
高密度実装用はんだ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28534180
品番
SD-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
9
長さ(m)
約5.2
線径(Φmm)
0.6
化学組成
Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)
227
RoHS指令(10物質対応)
対応