SD-82 精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業) 28534250 SD-82 精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業) 28534250 SD-82 精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業) 28534250 SD-82 精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業) 28534250

精密プリント基板用はんだ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28534250 品番SD-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。

仕様ヤニ入り 質量(g)14 長さ(m)約4.1 線径(Φmm)0.8 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
基板製作

ハンダ自体は良い物でした。紙を利用したケースについては、省資源を意識したのは良いが、すぐにばらけて役にたっていない。使い切りではないので保管も考えると結局元箱に仕舞うことになる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする