SD-83 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業) 28534259 SD-83 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業) 28534259 SD-83 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業) 28534259 SD-83 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業) 28534259

電子工作用はんだ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28534259 品番SD-83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。

仕様ヤニ入り 質量(g)18 長さ(m)約3.0 線径(Φmm)1 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28534259
2025-09-19
用途:
車の配線
岡田タクシー 様 (運輸・通信業)

車の配線にはギボシのカシメだけでなく必ずハンダを入れるようにしてるから重宝する(抜け止めの意味で使用)。大電流じゃなくて圧力掛からない場所ならこれで十二分やね。

対象商品:
28534259
2025-09-17
用途:
家電品修理のため
電気・ガス・熱供給・水道業

安くて量もまずまずあります。1mmφのものが使いやすいですね。

2024-12-02
用途:
はんだ用

補充用に購入。始めはケース入りのものをと思ったが、空ケースに詰め替えるだけなので、こちらの方がエコと思う。

2025-08-07
用途:
配線の接続や電子部品の取り付け修理

安価なのに量もしっかりあり使用感もとても良いです。大変良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする