goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の はんだ
銀メッキ部品用はんだ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28534268
品番
SD-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
14
長さ(m)
約4.1
線径(Φmm)
0.8
化学組成
Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5%
融点(℃)
178-211