goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の はんだ
音響部品用はんだ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28534277
品番
SD-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
22
長さ(m)
約2.6
線径(Φmm)
1.2
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183-190