goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の はんだ
模型工作用はんだ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28534286
品番
SD-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
22
長さ(m)
約2.6
線径(Φmm)
1.2
化学組成
Sn50%-Pb50%
融点(℃)
183-215