SD-87 電気部品用はんだ goot(太洋電機産業) 28534295 SD-87 電気部品用はんだ goot(太洋電機産業) 28534295 SD-87 電気部品用はんだ goot(太洋電機産業) 28534295

電気部品用はんだ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28534295 品番SD-87
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。

仕様ヤニ入り 質量(g)34 長さ(m)約2.2 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn50%-Pb50% 融点(℃)183-215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-15
用途:
ダイオードと配線の結合に使用
その他業種

結構低い温度で溶け始めるようなので、電子部品、ダイオード等で使うには丁度良いと思いました。はんだの盛り具合も良い感じでのってくれましたし使いやすかったです。

対象商品:
28534295
2025-04-27
用途:
SMD以外のはんだ付け
製造業

そんなに大量には必要ないので量が適当。リード間隔が狭くない部品にはこの太さがやりやすい。

2024-12-06
用途:
はんだ付け
運輸・通信業

色々(コード・基板など)なはんだ付けするのに購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする