SD-88 板金用はんだ ヤニ無 goot(太洋電機産業) 28534304 SD-88 板金用はんだ ヤニ無 goot(太洋電機産業) 28534304 SD-88 板金用はんだ ヤニ無 goot(太洋電機産業) 28534304

板金用はんだ ヤニ無

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28534304 品番SD-88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。

仕様ヤニ無し 質量(g)34 長さ(m)約2.2 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn45%-Pb55% 融点(℃)183-227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28534304
2025-09-19
用途:
オイル、クーラント関係
岡田タクシー 様 (運輸・通信業)

オイルやクーラントの配管(自作バンジョー等)関係やワイヤーとジョイントの接子(アポロウインカー等々)に使用。圧力の掛かる場所には板金ハンダやね(ロウ付けと強度かわらん感じ)、モノタロウさんを使う位だからわかってるだろうがフラックスは絶対に必要だからね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする