音響部品用はんだ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28534374 品番SE-76012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。

仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約8.0 線径(Φmm)1.2 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28534374
2026-02-21
用途:
車内装配線
その他業種

太すぎす細すぎずで、使いやすい。電子基板用の細いのを使ったことがあるが、あれは面倒。時間がかかりすぎ、車内向きではない。その細いのがまだまだあるのだが、なにに使えばいいのやら。

2024-09-23
用途:
電子機器の組立用

はんだののりが良いので、はんだが綺麗に仕上がります。

対象商品:
28534374
2024-05-26
用途:
電気系統DIYに使用予定
不動産業

ヤニ入りが決めてでした。家庭用AC関係、自動車12V関係などコネクターが一般的接続ですが、やはりハンダ処理は必要になります。予備に購入しました。

2024-09-30
用途:
基板のコンデンサー交換
飲食業

問題なく使えています。
値段を抑えるためなのか短いです。もう少し長いといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする