goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の はんだ
板金用はんだ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28534399
品番
SE-7BA16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ無し
質量(g)
70
長さ(m)
約4.0
線径(Φmm)
1.6
化学組成
Sn45%-Pb55%
融点(℃)
183-227