SF-C7006 高密度実装用はんだ goot(太洋電機産業) 28534417 SF-C7006 高密度実装用はんだ goot(太洋電機産業) 28534417 SF-C7006 高密度実装用はんだ goot(太洋電機産業) 28534417

高密度実装用はんだ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28534417 品番SF-C7006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。

仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約42 線径(Φmm)0.6 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
試験装置の基板への部品の実装作業
建設業・工事業

銀が入っていないことでコテ先が食われにくいので、
メンテナンスの労力が減った。
若干、銀入りよりもコテ先の酸化が速いような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする