TAN-980(DBR) 木製エアコンラック リビングアウト(Living Out) 28534487

TAN-980(DBR) 木製エアコンラック リビングアウト(Living Out) 28534487
TAN-980(DBR) 木製エアコンラック リビングアウト(Living Out) 28534487
TAN-980(DBR) 木製エアコンラック リビングアウト(Living Out) 28534487
TAN-980(DBR) 木製エアコンラック リビングアウト(Living Out) 28534487
TAN-980(DBR) 木製エアコンラック リビングアウト(Living Out) 28534487

木製エアコンラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ダークブラウン
内容量1個注文コード28534487品番TAN-980(DBR)
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

無機質な印象で、お庭の雰囲気を壊してしまったり、どこか寂しい印象を与える室外機をオシャレに変身させてくれる天然木製エアコン室外機カバー
単なるオシャレなだけでなく、エアコン室外機への直射日光を防ぎ、室外機周りの温度を押えることで、エアコンの消費電力を削減することができます。
前面はルーバーになっているから、目隠しはもちろん、直射日光を押えながら、風通しが良いので熱気がこもりにくい。
上段は棚になっているので、草花や鉢植えを飾ることで、よりオシャレに飾ることができます。

用途
室外機カバー
材質天然木(杉)寸法(mm)棚飾り:800×18×50ダークブラウン内形寸法(mm)下段:800×320×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×350×790

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき330/税込363
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1につき3,960/税込4,356
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする