木製棚付きエアコンラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28534505 品番 TAN-996(DBR)
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

無機質な印象で、お庭の雰囲気を壊してしまったり、どこか寂しい印象を与える室外機をオシャレに変身させてくれる天然木製エアコン室外機カバー
単なるオシャレなだけでなく、エアコン室外機への直射日光を防ぎ、室外機周りの温度を押えることで、エアコンの消費電力を削減することができます。
前面はルーバーになっているから、目隠しはもちろん、直射日光を押えながら、風通しが良いので熱気がこもりにくい。
上段は棚になっているので、草花や鉢植えを飾ることで、よりオシャレに飾ることができます。

用途室外機カバー 材質天然木(杉) 寸法(mm)棚飾り:800×18×50 ダークブラウン 内形寸法(mm)下段:800×320×700、上段:800×350×270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×350×1070

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥330 / 税込 ¥363
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1につき ¥3,960 / 税込 ¥4,356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする