耐油ホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(40m) 注文コード 28535877 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。

ピンク透明 寸法(mm)5×8 長さ(m)40 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体軽油・灯油・重油 巻種類ドラム巻
注意
※油の種類や使用条件によりホースが硬化または膨張する場合がありますので、定期点検を行って早めにお取替え下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする