日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の 樹脂ホース
耐油ホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(40m)
注文コード
28535886
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
色
ピンク透明
寸法(mm)
6×9
長さ(m)
40
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
9
使用流体
軽油・灯油・重油
巻種類
ドラム巻
注意
※油の種類や使用条件によりホースが硬化または膨張する場合がありますので、定期点検を行って早めにお取替え下さい。