耐油ホース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻(25m) 注文コード 28535904 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。

ピンク透明 寸法(mm)8×12 長さ(m)25 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体軽油・灯油・重油 巻種類ドラム巻
注意
※油の種類や使用条件によりホースが硬化または膨張する場合がありますので、定期点検を行って早めにお取替え下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする