日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の ブレードホース
オイルパワーブレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(40m)
注文コード
28536017
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐圧テトロンブレードに耐油性能をパワーアップしたホースで、工場の配管設備、油給排水にも幅広く利用いただけます。
色
イエロー透明
用途
工作機械潤滑油・切削油・クーラント油の配管・組立ロボット・成形機・印刷機。流体確認が容易。
寸法(mm)
15×21
長さ(m)
40
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
21
巻種類
ドラム巻
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8(8)
注意
※破壊圧力は許容圧力の3倍〜4倍です。
※温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します。
※食品ホースではありませんので食品には使用しないで下さい。