日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の ブレードホース
オイルパワーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
内径(Φmm)
25
注文コード
28536035
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐圧テトロンブレードに耐油性能をパワーアップしたホースで、工場の配管設備、油給排水にも幅広く利用いただけます。
色
イエロー透明
用途
工作機械潤滑油・切削油・クーラント油の配管・組立ロボット・成形機・印刷機。流体確認が容易。
寸法(mm)
25×32
長さ(m)
25
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
32
巻種類
ドラム巻
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.6(6)
注意
※破壊圧力は許容圧力の3倍〜4倍です。
※温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します。
※食品ホースではありませんので食品には使用しないで下さい。