耐寒透明ホース

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(40m) 注文コード 28536069 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

液体の透視しやすい透明ホースで特殊配合の高重合塩化ビニル樹脂を使用している為、
従来の透明ホースと比較して、超耐寒性(脆化温度-50℃)と優れた弾力性・柔軟性を備え折れにくく狭細部への取付、配管に最適です。

グリーン透明 寸法(mm)5×8 長さ(m)40 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 巻種類ドラム巻

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
水盛り
その他業種

程よい厚みで絡まりにくく、とても作業がしやすかったです。色は透明な薄グリーン色で、綺麗です。買ってよかったのでレビュー投稿します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする