- 耐寒透明ホース 日之出化成 28536096

耐寒透明ホース

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(25m)
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
内容量1巻(25m)注文コード28536096品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

液体の透視しやすい透明ホースで特殊配合の高重合塩化ビニル樹脂を使用している為、
従来の透明ホースと比較して、超耐寒性(脆化温度-50℃)と優れた弾力性・柔軟性を備え折れにくく狭細部への取付、配管に最適です。

グリーン透明寸法(mm)8×12長さ(m)25内径(Φmm)8外径(Φmm)12巻種類ドラム巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 水盛り
その他業種

程よい厚みで絡まりにくく、とても作業がしやすかったです。色は透明な薄グリーン色で、綺麗です。買ってよかったのでレビュー投稿します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする