日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の 樹脂ホース
透明ホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
28536148
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,018
販売価格(税別)
¥
3,653
バスケットに入れる
クリアな透明で内容物が見えます。
色
クリア
寸法(mm)
5×7
長さ(m)
100
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
7