日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の フッ素ホース・シリコンホース
シリコンチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(40m)
注文コード
28536315
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。
色
白半透明
用途
食品移送
材質
シリコーン
寸法(mm)
4×6
長さ(m)
40
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
巻種類
ドラム巻
使用可能温度範囲
-50〜200℃