日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の フッ素ホース・シリコンホース
シリコンチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
28536324
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。
色
白半透明
用途
食品移送
材質
シリコーン
寸法(mm)
7×10
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-50〜200℃
内径(Φmm)
7
内径×外径(Φmm)
7×10
外径(Φmm)
10
機能
食品移送・理化学機器・耐熱・耐オゾン・対候性に優れています
巻種類
ドラム巻
使用可能温度範囲
-50〜200℃