バークチップ

(7件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(12L) 注文コード 28536403 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。
雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。

適合作物観葉植物 サイズM 用途観葉植物などの装飾やマルチング材として 使用の目安40L=約1立米※敷く厚みにより異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
事業所玄関先の植栽の防草に使用
医療法人社団 ふるもとクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

事業所の玄関先の植栽の根元に雑草がはえてきましたので、防草シートの上にバークチップ撒きましたが、見栄えがとても良くなりました

対象商品:
28536394
2024-09-06
用途:
真夏の水不足対策
卸売・小売業

暑すぎて植物が枯れ枯れなのをなんとか回避できました。
見た目もgoodです。

2022-06-16
用途:
庭のマルチング
その他業種

チップの大きさほど良いです。
女性が一人で庭仕事をコツコツするにはこれ以上容量が多いともちあげられないのでこのサイズで良いかなと思いますが、花壇に敷き詰めるとすぐなくなります。
リピートです。

対象商品:
28536403
2022-09-06
用途:
雑草除けのために植木(椿)の下に敷き詰めました。
その他業種

想像以上に数量がいりました。まだ完全に敷かれておりません!
よく確かめてから注文すればよかったです。敷いてあるところはとても素敵です。

対象商品:
28536419
2022-08-17
用途:
鉢植えの保温や断熱用に使ってみたかった
不動産業

チップが、とても大きいので、鉢に入れる際は砕いて入れるのか考えています。
ひとつの形状が大きいので驚きました。

1人が参考にしています
対象商品:
28536403
2022-08-23
用途:
プランターのデコレーション
サービス業

基本的な大きさは問題ないのですが、少々小さい(S)物が多かったのが気になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
28536428
2020-03-02
用途:
花壇
教育・研究機関

プランターなら1袋12Lでよいが、広い面積を埋めるとすると、もう少し入った袋に割安で販売して欲しい。(発送が大変かもしれませんが・・・)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする